Metallbohrer-Set Impact Metall METALLSET

Codice art.: Z675311 METALLSET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z675311 METALLSET
EAN / GTIN 3165140881760
Codice del produttore 2 608 577 146

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • 8 HSS-Bohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.
  • Gesamtlänge: 60 / 72 / 83 / 91 / 98 / 109 / 117 / 133 mm.

    Vorteil: Das Pick and Click MultiConstruction Bohrer- und Impact Control Schrauberbitset ist ein Set für schwere Arbeiten.
  • Sehr robuste Schrauberbits, ideal für Dauerbelastung
  • Bohrer für hohe Verschleißfestigkeit? bei Material fast aller Art
  • Proprietà:

    Anzahl Bohrer: 8

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello